Références
SMC :MHSL3-20D
Rubix :0338-2254937
Fabricant :00108954
EAN :3618036380965

Détails articles : PINCE OUVERT. PARALL. CORPS CYL MHSL3-20D
Pince ouvert. parall. corps cylindrique 3 doigts serie mhs3
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur pneumatique |
|---|---|
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Connexion | m5 x 0,8 (m thread) |
| Série | mhsl3 |
| Matière du corps | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
770,93 € HT
/ unité
925,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours