Pince pneumatique SMC MHY2-10D

Pince série MHY2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MHY2-10D
Rubix :0338-2065153
Fabricant :MHY2-10D
EAN :3618036380255
PINCE OUVERTURE ANGULAIRE D. 10 MHY2-10D

Résumé technique

Typepréhenseur pneumatique (pince angulaire 180°, type came, double effet, 2 doigts)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE OUVERTURE ANGULAIRE D. 10 MHY2-10D


La série MHZ2 est un pince pneumatique à serrage parallèle modèle standard remplaçant la série MHQ(G)2. Le guide linéaire offre une grande rigidité et une grande précision. MHZ2 peut fonctionner à des pressions plus élevées même avec un point de maintenue plus élevé et en porte-à-faux. Une grande précision de montage est offerte et la répétitivité de montage a été améliorée.
Pince a ouverture angulaire 180 deg. serie mhy2

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur pneumatique (pince angulaire 180°, type came, double effet, 2 doigts)
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service6 bar
Connexionm5 x 0,8
Sériemhy2
Matière du corpsaluminium
448,40 € HT
/ unité
538,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h