Références
Festo :OGGB-60-G18-2
Rubix :0326-2564380
Fabricant :574563
EAN :4052568223588

Détails articles : VENT. BERNOULLI OGGB-60-G18-2
Ventouse de Bernoulli OGGB-60-G18-2 pour transporter des pièces minces, extrêmement fragiles et cassantes. Position de montage=indifférent, Position du raccord=Sur le dessus/sur le côté, Diamètre de pince=60 mm, Pression de service=0 - 6 bar, Pression de service nominale=1 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | grippeur de bernoulli |
|---|---|
| Course du cylindre | 60 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,11 € HT
/ unité
409,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours