Pince pneumatique Festo HGPT-35-A-B-F-G2

Pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGPT-35-A-B-F-G2
Rubix :0326-2569548
Fabricant :560215
EAN :4052568206802
PINCE SER.PARAL HG PT-35-A-B-F-G2 2

Résumé technique

Typepince parallèle
Course du cylindre35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SER.PARAL HG PT-35-A-B-F-G2 2


Pince à serrage parallèle HGPT-35-A-B-F-G2 robuste, avec effet de ressort de sécurité à la fermeture ...-G2. Taille=35, Course par mors de pince=4 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,02 mm

Informations techniques


Attributs
Typepince parallèle
Course du cylindre35 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
1 092,03 HT
/ unité
1 310,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours