Pince pneumatique SMC MHCA2-6D

Pince série MHC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MHCA2-6D
Rubix :0338-2092805
Fabricant :MHCA2-6D
EAN :3618035886338
PINCE DOIGTS COURT MHCA2-6D

Résumé technique

Typegrippeur angulaire (2 doigts)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE DOIGTS COURT MHCA2-6D


La pince MHC est idéale pour les applications nécessitant une préhension angulaire. L'angle d'ouverture varie de 30 à -10 degrés. Un mécanisme à double piston fournit une force de préhension importante, tout en conservant une conception compacte. La série MHC dispose d'un réglage de vitesse intégré et d'une rainure encastrée pour les interrupteurs automatiques.
Pince ouverture angulaire serie mhca2

Informations techniques


Attributs
Typegrippeur angulaire (2 doigts)
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service6 bar
Connexionm3
Sériemhca2
Matière du corpsaluminium
217,66 € HT
/ unité
261,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours