Pince pneumatique SMC MHS4-32D
Pince 4 doigts série MHS4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MHS4-32D
Rubix :0338-2048793
Fabricant :MHS4-32D
EAN :3618036381689

Résumé technique
| Type | préhenseur pneumatique de type parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 8 mm |
Documents
Détails articles : PINCE 4 DOIGTS D.32 MHS4-32D
Ces pinces utilisent un design de came de serrage pour réduire leur taille tout en conservant une grande force de maintien. La petite taille des unités en fait des unités bien adaptées aux applications de prise et de pose dans des espaces réduits ou en fin de bras. La conception à trois doigts du MHS3 le rend idéal pour la préhension d'objets ronds et le chargement/déchargement d'objets depuis la griffe d'une machine-outil.
Pince ouvert. parall. corps cylindrique 4 doigts serie mhs4
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur pneumatique de type parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 8 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
999,77 € HT
/ unité
1 199,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours