Références
Festo :OGGB-140-G18-2
Rubix :0326-2564382
Fabricant :574567
EAN :4052568223625

Détails articles : VENT. BERNOULLI OGGB-140-G18-2
Ventouse de Bernoulli OGGB-140-G18-2 pour transporter des pièces minces, extrêmement fragiles et cassantes. Position de montage=indifférent, Position du raccord=Sur le dessus/sur le côté, Diamètre de pince=140 mm, Pression de service=0 - 6 bar, Pression de service nominale=1 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | boule de cristal |
|---|---|
| Course du cylindre | 140 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Connexion | top/zijde |
| Série | oggb |
| Matière du corps | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,20 € HT
/ unité
668,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours