Références
SMC :MHZJ2-20D
Rubix :0338-2048817
Fabricant :00013966
EAN :3618036377781

Documents
Détails articles : PINCE PARALLELE TAILLE 20 MHZJ2-20D
La série de pinces à doigts MHR2 offre une excellente répétitivité et une grande précision de centrage. Un actionneur rotatif double effet et un guide à billes de précision permettent un fonctionnement régulier et sans vibration. La série de pinces à doigts MHR3 offre une excellente répétitivité et une grande précision de centrage. Un actionneur rotatif double effet et un guide à billes de précision permettent un fonctionnement régulier et sans vibration.
Pince ouverture parallele avec soufflet serie mhzj2
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur pneumatique |
|---|---|
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
697,98 € HT
/ unité
837,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h