Pince pneumatique Festo BUB-HGPL-40

Mâchoire de préhension vide

Voir les informations techniques

Références

Festo :BUB-HGPL-40
Rubix :0326-2576658
Fabricant :537318
EAN :4052568172626
MORS DE PINCE BUB-HGPL-40

Résumé technique

Typemâchoire de préhension vierge
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MORS DE PINCE BUB-HGPL-40


Ébauche mors de pinces BUB-HGPL-40 conçu pour pince à longue course HGPL-... Taille=40, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit par mâchoire de pince=720 g

Informations techniques


Attributs
Typemâchoire de préhension vierge
Course du cylindre40 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
276,74 € HT
/ unité
332,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours