Pince à becs Knipex 31 11 160, Forme des becs: Plat | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 55 mm
Pince ultrafine de préhension
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :31 11 160
Rubix :7510-5313979
EAN :4003773044475



Résumé technique
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 55 mm |
| Longueur | 160 mm |
Documents
Détails articles : PINCE ULTRAFINE POUR ELECTRONIQUE 160MM
Pinces de précision pour montage, pliage et ajustage très précis. Avec becs particulièrement longs: 55,0 mm. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Longueur des becs | 55 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Poids | 100 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,08 € HT
/ unité
62,50 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours