Références
EGA Master :38177
Rubix :1304-5499460
Fabricant :38177
EAN :8412783381771

Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE A CREMAILLERE 12' INOX
PINCE MULTIPRISE À CREMAILLÈRE 12" INOX SS420
Pince multiprise inox 38177, 12" / 610 mm, conçue pour une prise ferme en milieux exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 610 mm |
|---|---|
| Type | pince multiprise à crémaillère |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,82 € HT
/ unité
177,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
