Pince multiprise Knipex 82 02 200, Capacité d'ouverture: 22 mm | Nombre de positions: 5
Pince multiprise frontale Twingrip
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :82 02 200
Rubix :7510-5447205
Fabricant :82 02 200
EAN :4003773087250

Résumé technique
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 22 mm |
| Nombre de positions | 5 |
Documents
Détails articles : TWINGRIP PINCE MULTIPRISE FRONTALE
Saisir, serrer et desserrer des vis à tête et filetage usés. Combinaison unique : fonction de préhension frontale et latérale, charnière, réglage par bouton-poussoir. La mâchoire frontale à forte accroche présente une denture robuste et un rapport de démultiplication élevé à l’extrémité. La pince très fine vous permet de travailler même dans des espaces d'installation restreints, avec une zone de rotation étroite pour des résultats rapides. Le système anti-pincement de la pince réduit le risque de blessures. Durable et résistante grâce à la charnière robuste. L'outil polyvalent pour toutes les tâches courantes. Avec poignées confort : composée de trois matériaux ergonomiques pour une préhension optimisée et avec deux emplacements KNIPEXtend pour les accessoires. Grande capacité de préhension frontale et latérale pour diamètres et largeurs sur plats de 4 à 22 mm. Préhension frontale fiable de pièces plates jusqu'à 8 mm grâce au système à trois points d'appui. Articulation coulissante à 5 positions de réglage avec ajustement par bouton-poussoir pour un ajustement précis de la capacité de préhension. Denture forgée en acier électrique au chrome-vanadium, trempée à l’huile, également trempée par induction à une dureté d’environ 61 HRC.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 22 mm |
| Nombre de positions | 5 |
| Poids | 280 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,90 € HT
/ 6 unités
332,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours









