Pince multiprise SAM Z-201-25, Capacité d'ouverture: 60 mm | Nombre de positions: 9
Pince Multiprise Entrepassee Isolee
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :Z-201-25
Rubix :0149-5018218
EAN :3272670394926




Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 60 mm |
| Nombre de positions | 9 |
Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE Z-201-25
Réglage facile et rapide.
Finition chromée polie.
Dispositif anti pince-doigts.
Mâchoires fines.
Finition chromée polie.
Dispositif anti pince-doigts.
Mâchoires fines.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 60 mm |
| Nombre de positions | 9 |
| Poids | 440 g |
| Type de branches | branches entrepassées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,39 € HT
/ unité
127,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours