Pince-étau Dolex BXL276, Forme des becs: Étau | Longueur: 270 mm | Capacité de serrage: 130 mm
Pince-etau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :BXL276
Rubix :J192-5241211
EAN :3700635902768


Résumé technique
| Forme des becs | étau |
|---|---|
| Capacité de serrage | 130 mm |
| Longueur | 270 mm |
Documents
Détails articles : PINCE ETAU MACHOIRE PROFONDE
Pince étau à grandes capacités
- Crémaillère 6 positions pour serrer toutes les formes
- Une grande ouverture.
- Un serrage avec des mors toujours parallèles.
- Largeur des mors : 16 mm.
- Mors en acier forgé, rainurés, trempés, avec denture à 58/60 HRC.
- Serrage précis et puissant (de 300 à 600 daN).
- Protection du corps par chromage.
- Protection des mors par cataphorèse.
- Revêtement technique haute protection contre la corrosion.
- Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d'une seule et même main.
- Réglage de la force de serrage grâce à la molette.
- Crémaillère 6 positions pour serrer toutes les formes
- Une grande ouverture.
- Un serrage avec des mors toujours parallèles.
- Largeur des mors : 16 mm.
- Mors en acier forgé, rainurés, trempés, avec denture à 58/60 HRC.
- Serrage précis et puissant (de 300 à 600 daN).
- Protection du corps par chromage.
- Protection des mors par cataphorèse.
- Revêtement technique haute protection contre la corrosion.
- Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d'une seule et même main.
- Réglage de la force de serrage grâce à la molette.
Points forts
Crémaillère 6 positions. Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d'une seule et même main.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | étau |
|---|---|
| Capacité de serrage | 130 mm |
| Longueur | 270 mm |
| Poids | 840 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,57 € HT
/ unité
125,48 € TTC

- Livraison habituellement sous (35) jours