Pince-étau Facom 521.200, Forme des becs: Étau | Longueur: 260 mm | Capacité de serrage: 65 mm

521 - Pinces-étaux "serre-joint coulissant"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :521.200
Rubix :0139-5007145
EAN :3148511822951
PINCE ETAU SERRE-JOIN.COULIS.200 521.200

Résumé technique

Forme des becsétau
Capacité de serrage65 mm
Longueur260 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE ETAU SERRE-JOIN.COULIS.200 521.200


521 - Pinces-étaux "serre-joint coulissant"
- Force de serrage : 4000 N, réglable.
- Mors coulissant forgé, traité, zingué.
- Denture cémentée et chromée.
- Mors interieur inclinable de 9° par vis de réglage.
- Présentation : chromée.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsétau
Capacité de serrage65 mm
Longueur260 mm
Capacité200 mm
Poids1110 g
Typepinces-etaux
125,27 € HT
/ unité
150,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h