Pince-étau Facom 506A, Forme des becs: Universel | Longueur: 250 mm | Capacité de serrage: 110 mm

Pince-étau à becs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :506A
Rubix :0139-5277906
EAN :3662424019845
PINCE-ETAU BECS LONGS ARTICULE 506A UC10/US50

Résumé technique

Forme des becsuniversel
Capacité de serrage110 mm
Longueur250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE-ETAU BECS LONGS ARTICULE 506A UC10/US50


La pince-étau Facom 506A est conçue pour les opérations de serrage précises. Son système à becs articulés et sa boutonnière à 5 positions facilitent l’adaptation à différentes pièces. Le déblocage par gâchette permet un contrôle progressif lors de l’ouverture.

Caractéristiques :
La conception à becs articulés permet une adaptation aux surfaces irrégulières et aux configurations de prise variées. Le bec supérieur comporte par ailleurs une rainure usinée, qui facilite le maintien de tubes de faible diamètre. Sa largeur de bec de 17 mm permet un appui stable et une bonne répartition de l’effort de serrage.

Le système de réglage par boutonnière à 5 positions ajuste l’ouverture selon la pièce à maintenir. La gâchette intégrée offre un déblocage progressif, sans mouvement brusque. L’outil peut être manipulé d’une seule main, ce qui simplifie les opérations en environnement contraint. Enfin, la finition chromée contribue à la résistance à la corrosion.

Spécifications :
- Capacité de serrage (pièces rondes) : 110 mm
- Capacité de serrage (pièces hexagonales) : 90 mm
- Capacité de serrage (pièces plates) : 50 mm
- Nombre de positions de réglage : 5
- Largeur du bec : 17 mm
- Longueur totale : 250 mm
- Hauteur totale : 81 mm
- Poids net : 790 g
- Finition : chrome mat
- Opération à une main : oui
- Attache pour travail en hauteur : non
- Période de garantie : garantie à vie (échange)

Normes :
- Label Origine France Garantie

Points forts

- Adaptation aux géométries complexes grâce au bec articulé
- Serrage de tubes de petit diamètre facilité par la rainure usinée
- Réglage précis de l’ouverture avec la boutonnière à 5 positions
- Déblocage progressif limitant les à-coups lors de l’ouverture
- Utilisation possible à une main pour gagner en efficacité sur le terrain
- Résistance à la corrosion grâce à la finition chromée

Applications

Cette pince-étau à bout de becs articulés s’utilise dans les opérations de maintenance, d’assemblage et de réparation nécessitant un maintien temporaire de pièces. Elle convient aux interventions en mécanique générale, en tuyauterie légère ou en maintenance industrielle. Capable de serrer des tubes de faible diamètre, elle s'adapte aux travaux sur réseaux ou équipements compacts. Elle trouve également sa place dans les ateliers de fabrication et les environnements de chantier où la manipulation à une main est requise.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsuniversel
Capacité de serrage110 mm
Longueur250 mm
Poids790 g
84,21 € HT
/ unité
101,05 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.