Pince-étau Dolex BO250, Forme des becs: Étau | Longueur: 250 mm | Capacité de serrage: 80 mm
Pince-etau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :BO250
Rubix :J192-5241208
EAN :3700635900948


Résumé technique
| Forme des becs | étau |
|---|---|
| Capacité de serrage | 80 mm |
| Longueur | 250 mm |
Documents
Détails articles : PINCE ETAU BEC MOBILE 250 MM
Pince étau à grandes capacités
- Crémaillère 4 positions pour serrer toutes les formes
- Une grande ouverture.
- Un serrage avec des mors toujours parallèles.
- Largeur des mors : 16 mm.
- Mors en acier forgé, rainurés, trempés, avec denture à 58/60 HRC.
- Serrage précis et puissant (de 300 à 600 daN).
- Protection du corps par chromage.
- Protection des mors par cataphorèse.
- Revêtement technique haute protection contre la corrosion.
- Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d'une seule et même main.
- Réglage de la force de serrage grâce à la molette.
- Crémaillère 4 positions pour serrer toutes les formes
- Une grande ouverture.
- Un serrage avec des mors toujours parallèles.
- Largeur des mors : 16 mm.
- Mors en acier forgé, rainurés, trempés, avec denture à 58/60 HRC.
- Serrage précis et puissant (de 300 à 600 daN).
- Protection du corps par chromage.
- Protection des mors par cataphorèse.
- Revêtement technique haute protection contre la corrosion.
- Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d'une seule et même main.
- Réglage de la force de serrage grâce à la molette.
Points forts
Crémaillère 4 positions pour serrer toutes les formes. Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d'une seule et même main.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | étau |
|---|---|
| Capacité de serrage | 80 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Poids | 770 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,18 € HT
/ unité
122,62 € TTC

- Livraison habituellement sous (35) jours