Pince-étau Facom 517.6, Forme des becs: Étau | Longueur: 165 mm | Capacité de serrage: 55 mm

517 - Pinces-étaux mono-réglage becs longs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :517.6
Rubix :0139-5007134
EAN :3148511821060
PINCE-ETAU MONO-REGLAGE 517.6 517.6

Résumé technique

Forme des becsétau
Capacité de serrage55 mm
Longueur165 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE-ETAU MONO-REGLAGE 517.6 517.6


La pince-étau 517 de Facom permet la saisie et le blocage de pièces dans des zones peu accessibles. Le serrage ajustable par vis et les mâchoires dentelées assurent une adhérence fiable et précise, et cela, sur différents types de surfaces.

Caractéristiques :
Ces pinces-étaux sont équipées de becs longs qui facilitent l'accès aux pièces situées dans des espaces confinés ou profonds. Le mécanisme de réglage à vis permet d'ajuster précisément l'ouverture selon la dimension de la pièce à travailler. Les mâchoires dentelées contribuent à renforcer la prise en évitant le glissement sous effort. Enfin, la finition chromée protège la surface de l’outil et facilite l’entretien.

Spécifications :
- Capacité (A max) : 55,00 mm (517.6) ; 70,00 mm (517.10)
- Longueur de tête (C) : 50,00 mm (517.6) ; 80,00 mm (517.10)
- Largeur maximale (H) : 48,00 mm (517.6) ; 60,00 mm (517.10)
- Longueur totale (L) : 165,00 mm (517.6) ; 235,00 mm (517.10)
- Garantie : à vie (échange de l'outil)
A max. mm 55C [mm]: 50H [mm]: 48L [mm]: 165[g]: 200

Points forts

- Accès facilité aux zones étroites
- Maintien stable des pièces avec un serrage ajusté par vis
- Meilleure accroche sur les surfaces grâce aux mâchoires dentelées
- Garantie à vie par échange

Applications

Les pinces-étaux Facom 517 s'utilisent sur des postes de travail où l'accessibilité constitue une contrainte : montages mécaniques dans des sous-ensembles étroits, serrage temporaire lors d'opérations d'assemblage, maintien de pièces pendant le perçage, le soudage ou le collage. Les becs longs permettent d'atteindre des vis, écrous ou tiges situées en fond de cavité, derrière des obstacles ou dans des passages de faible section.

Dans les ateliers de chaudronnerie, de tuyauterie ou de construction métallique, ces pinces-étaux servent au bridage rapide de deux pièces avant pointage ou soudure. En maintenance industrielle, elles participent au démontage et au remontage d'équipements dans des espaces de travail restreints, notamment sur des lignes de production ou des installations fixes difficiles à démonter.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsétau
Capacité de serrage55 mm
Longueur165 mm
Capacité55 mm
Poids200 g
36,86 € HT
/ unité
44,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h