Pince-étau Knipex 41 34 165, Forme des becs: Étau | Longueur: 165 mm | Capacité de serrage: 24 mm

Pince-étau universelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :41 34 165
Rubix :7510-5314035
EAN :4003773047858
PINCE-ETAU A BECS LONGS 165MM

Résumé technique

Forme des becsétau
Capacité de serrage24 mm
Longueur165 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE-ETAU A BECS LONGS 165MM


La pince-étau à becs longs Knipex maintient en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats. Une vis de réglage associée à un levier de déblocage permet un ajustement précis et une libération rapide de la pièce serrée.

Caractéristiques :
La pince étau 41 34 165 maintient en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats grâce à une conception robuste. Une vis de réglage associée à un levier de déblocage facilite l'ajustement de la prise et la libération rapide de la pièce serrée.

Toutes les manipulations peuvent s'effectuer à une seule main, ce qui facilite l'usage lors des interventions en atelier ou sur site.
Une pression de serrage élevée résulte de la démultiplication par genouillère, souvent utilisée sur les pinces-étaux. Le corps est fabriqué en acier au chrome-vanadium et les becs sont traités thermiquement (trempe par induction).

Spécifications :
- Référence : 41 34 165.
- Poids : 189 g.
- Dimensions : 165 x 44 x 11 mm.
- Traitement de surface : zingué.
- Corps : acier forgé au chrome vanadium laminé, haute résistance.
- Capacité de serrage rond : 20 mm.
- Capacité de serrage carré : 10 mm.
- Capacité de serrage hexagonal : 24 mm.

Normes :
Cette pince est conforme au règlement REACH, qui encadre l'enregistrement et l'évaluation des substances chimiques utilisées dans l'Union européenne. Il ne contient pas de substance extrêmement préoccupante (SVHC) au sens de ce règlement.
Hold round, profile and flat material securely. Heavy duty model. With adjustment screw and release lever. One-hand operation. High clamping pressure due to toggle lever action. Pliers body: rolled steel, high-strength. Gripping jaws: chrome vanadium electric steel, forged.

Points forts

- Sécurise le maintien des pièces rondes, profilées et plates pendant les opérations d'assemblage.
- Réduit le temps d'intervention grâce à une commande à une seule main.
- Facilite le réglage et la libération rapide de la pièce grâce à la vis de réglage et au levier de déblocage.
- Limite l'effort de serrage nécessaire grâce à la démultiplication par genouillère.

Applications

Intervient dans les opérations de pointage et de soudage, pour le maintien des pièces en position avant assemblage définitif. Trouve également sa place dans les travaux de serrage temporaire sur tuyauterie, profilés métalliques et pièces cylindriques. La chaudronnerie, la serrurerie et la ferronnerie recourent à ce type de pince pour bloquer des éléments ronds, plats ou profilés pendant le perçage, le rivetage ou le vissage.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsétau
Capacité de serrage24 mm
Longueur165 mm
Poids189 g
48,69 € HT
/ unité
58,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours