Pince coupante EGA Master 38146, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 180 mm
Pince coupante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38146
Rubix :1304-5505031
Fabricant :38146
EAN :8412783381467


Résumé technique
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Poids | 190 g |
Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE RENFORCEE 180 MM MANCHE INOX
PINCE COUPANTE RENFORCÉE 180 MM (7") INOX HANDLE SS420
Pince coupante diagonale renforcée en inox 420, longueur 180 mm. Outil compact et robuste pour les coupes exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Poids | 190 g |
| Type | pince coupante diagonale renforcée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,68 € HT
/ unité
117,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours