Pince coupante Knipex 74 02 140, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 140 mm
Pince coupante de côté forte démultiplication
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :74 02 140
Rubix :7510-5182027
EAN :4003773042419





Résumé technique
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Poids | 157 g |
Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE DE COTE 140MM ( UE 6)
Avec axe de rotation intégré pour des utilisations extrêmes et en continu. Convient parfaitement à tous les types de fils, même à la corde à piano. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Poids | 157 g |
| Capacité de coupe | 3,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,00 € HT
/ unité
36,00 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours