Pince coupante Expert E080205, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 160 mm
Pince coupante de mécanicien
Voir les informations techniquesRéférences
Expert :E080205
Rubix :G518-5287669
EAN :3258950802053



Détails articles : PINCE COUPANTE - DIAG. MEC.160MM
La pince coupante de mécanicien E080205 Expert by Facom vous garantit un travail rapide et efficace en déployant un effort minimum.
Les taillants de cette pince coupante sont performants sur les fils mous tels que le cuivre, les fils mi-mous et les fils durs tels que l'acier inoxydable et les ressorts.
Les taillants de cette pince coupante sont performants sur les fils mous tels que le cuivre, les fils mi-mous et les fils durs tels que l'acier inoxydable et les ressorts.
Points forts
La poignée ergonomique assure confort à l'utilisateur, même en cas de travaux longs et répétitifs.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Poids | 300 g |
| Capacité de coupe | 1,6 mm |
| Type | pince coupante de mécanicien |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,94 € HT
/ unité
29,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h