Pince multiprise Knipex 86 05 250 T, Capacité d'ouverture: 46 mm | Nombre de positions: 19
Pince-clé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :86 05 250 T
Rubix :7510-5313612
EAN :4003773080138
Documents
Détails articles : PINCE CLE 250MM CHROME ANTICHUTE
Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Pas de déréglage accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière. Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 46 mm |
| Nombre de positions | 19 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,97 € HT
/ unité
158,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h