Pince ampèremétrique Bosch 0601077500, Plage de mesure: 600 V CA/CC | Catégorie de surtension: CAT III 600 V; CAT IV 300 V | Capacité d'ouverture: 23 mm
Pince ampèremétrique
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :0601077500
Rubix :0136-5519828
Fabricant :0601077500
EAN :4053423330632




Détails articles : EXMC600-17 SOLO L
L'EXPERT EXMC600-17 est une pince ampèremétrique avancée avec une interface amovible de type K qui mesure des températures de -40 à +400°C. Cet appareil polyvalent mesure le courant AC/DC jusqu'à 600 A, la fréquence et la tension, et bien plus encore, et dispose d'un détecteur de tension sans contact intégré ainsi que d'une lampe torche. Son design compact permet une utilisation à une main et il est compatible avec la solution de suspension magnétique MH 1 Professional. La pince EXPERT mesure le courant alternatif et continu jusqu'à 600 A et la tension jusqu'à 600 V AC/DC. Elle est compatible avec la batterie BA 3.7V 1.0 Ah A Professional Li-ion ; le crochet magnétique MH 1 Professional, les cordons de test MS 90 Professional et une sonde de température Type K Professional. L'EXPERT EXMC600-17 offre une protection IP54, une résistance aux chutes de 2 m, un affichage inversé, une classification de sécurité CAT III 600 V / CAT IV 300 V et une double source d'alimentation.
Points forts
•Durable : Conçu pour durer avec protection IP54 et résistance aux chutes de 2 m
CVC et fonctions supplémentaires : Mesure la température et les microampères, le courant AC/DC, le courant d'appel, la fréquence, la tension, la capacitance, et plus encore
Affichage inversé : Contraste élevé et police de grande taille pour une meilleure lisibilité
Prêt pour le chantier : Détecteur de tension sans contact intégré et lampe torche pour les conditions de faible luminosité
Design compact et ergonomique : Pour une utilisation à une main et compatible avec la suspension magnétique MH 1 Professional
Double source d'alimentation : Avec 2 × 1.5V LR06 (AA) ou BA 3.7V 1.0 Ah A Professional pour une flexibilité accrue
CVC et fonctions supplémentaires : Mesure la température et les microampères, le courant AC/DC, le courant d'appel, la fréquence, la tension, la capacitance, et plus encore
Affichage inversé : Contraste élevé et police de grande taille pour une meilleure lisibilité
Prêt pour le chantier : Détecteur de tension sans contact intégré et lampe torche pour les conditions de faible luminosité
Design compact et ergonomique : Pour une utilisation à une main et compatible avec la suspension magnétique MH 1 Professional
Double source d'alimentation : Avec 2 × 1.5V LR06 (AA) ou BA 3.7V 1.0 Ah A Professional pour une flexibilité accrue
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 600 v ca/cc |
|---|---|
| Catégorie de surtension | cat iii 600 v; cat iv 300 v |
| Capacité d'ouverture | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,87 € HT
/ unité
383,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
