Pince ampèremétrique Chauvin Arnoux P01120923, Plage de mesure: Résistance : 0,1 à 59,99 Ω | Catégorie de surtension: AC/DC : jusqu'à 1000 | Capacité d'ouverture: 38 mm

Pince multimètre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Chauvin Arnoux :P01120923
Rubix :3392-5251354
EAN :3760171410516
PINCE MULTIMETRE F203

Résumé technique

Plage de mesurerésistance : 0,1 à 59,99 ω
Catégorie de surtensionac/dc : jusqu'à 1000
Capacité d'ouverture38 mm

Documents

Détails articles : PINCE MULTIMETRE F203


Dotée d’un système d’acquisition numérique TRMS 12 bits rapide. Offre une grande précision de mesure. Détection automatique AC/DC. IP54. Affichage LCD rétro-éclairé.

Points forts

Large bande passante, facteur de crête élevé. Mesures précises quelle que soit la nature du signal.

Applications

Pour les petites et moyennes puissances : maintenance d’installations électriques tertiaires ou industrielles, de parc machine, diagnostic et/ou dimensionnement de l’alimentation électrique, mise en route de climatisation et chauffage, intervention sur véhicules électriques.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesurerésistance : 0,1 à 59,99 ω
Catégorie de surtensionac/dc : jusqu'à 1000
Capacité d'ouverture38 mm

Foire aux questions


La pince multimètre Chauvin Arnoux P01120923 permet la mesure de tension AC/DC, le test de continuité, la mesure de résistance, le test diode, la mesure de courant AC/DC, la température et une fonction adaptateur.

Le clavier de la pince multimètre Chauvin Arnoux P01120923 permet de sélectionner le type de mesure AC/DC, d'activer ou de désactiver le rétroéclairage, de lancer le mode MAX/MIN, d'activer le mode INRUSH en A, de mesurer la fréquence et d'afficher des valeurs relatives et différentielles via ΔREL.

Le fabricant indique une conformité aux normes IEC 61010-1 et IEC 61010-2-032 pour des tensions de 1 000 V en catégorie III ou 600 V en catégorie IV, en intérieur, à une altitude inférieure à 2 000 m et avec un degré de pollution au plus égal à 2.

La pince multimètre Chauvin Arnoux P01120923 dispose d'une fonction HOLD pour mémoriser les valeurs, d'un affichage permanent quand l'arrêt automatique est désactivé et d'un indicateur de batterie usée.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

315,20 € HT
/ unité
378,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h