Pince ampèremétrique Chauvin Arnoux MX0670, Plage de mesure: 42 mm | Catégorie de surtension: DC/AC 0,5 à 1400
Pince multimètre MX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Chauvin Arnoux :MX0670
Rubix :3392-5000597
EAN :3760171411766
Documents
Détails articles : PINCE MULTIMETRE MX0670
Dotées de toutes les fonctionnalités d’une pince ampèremétrique et d’un multimètre complet, ces modèles apportent les solutions de mesure nécessaires à tout électricien. Catégorie de surtension : CAT lll 300V. Tension DC : 0,1 à 600 V.
Points forts
Compactes et ergonomiques, elles répondent parfaitement aux besoins domestiques, tertiaires et des petites industries.
Applications
La MX 355 dispose d'un Zéro DC automatique pour les mesures d'intensités continues. Cette fonction permet aussi d'effectuer des mesures différentielles en courant, tension et résistance.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 42 mm |
|---|---|
| Catégorie de surtension | dc/ac 0,5 à 1400 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,05 € HT
/ unité
698,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
