Pince ampèremétrique Chauvin Arnoux P06232002

Multimètre CM610

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Chauvin Arnoux :P06232002
Rubix :3392-0723859
EAN :3760171415351
PINCE MULTIMETRE NUMERIQUE CM610 TRMS COMPACTE 600 A AC, 600V A

Documents

Détails articles : PINCE MULTIMETRE NUMERIQUE CM610 TRMS COMPACTE 600 A AC, 600V A


Afficheur 2000 points. Intensité jusqu’ à 600 A AC RMS. Tension 600 V AC RMS ou DC. Ø d’enserrage 30 mm.

Informations techniques


Attributs
207,97 HT
/ unité
249,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.