Pince ampèremétrique Fluke FLUKE-325/F
Pince multimètre TRMS Fluke 325
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fluke :FLUKE-325/F
Rubix :3706-0612634
EAN :0095969801676
Documents
Détails articles : PINCE MULTIMETRIQUE TRMS
La mesure TRMS et l’ergonomie optimisée font des pinces multimètres Série 320 les outils de dépannage les plus
performants pour les électriciens des domaines commercial et résidentiel. Les modèles 323, 324 et 325 sont conçus
pour vérifier la présence du courant de charge, la tension AC et la continuité de circuits, interrupteurs, fusibles et
contacts. Ces pinces multimètres petites et robustes sont idéales pour des mesures de courant jusqu’à 400 A dans des
chemins de câble étroits. Le Fluke 325 permet également la prise de mesures de courant DC et de fréquence.
Principales fonctions :
● Mesure de courant 400 A AC et DC
● Mesure de tension 600 V AC/DC
● Mesures TRMS du courant et de la tension AC permettant des mesures précises des signaux non linéaires.
● Mesure de résistance jusqu’à 40 k? avec détection de la continuité
● Mesure de température et de capacité
● Mesure de fréquence
Fonctionnalités :
● Modèle fin et ergonomique
● Grand affichage rétroéclairé très lisible
● Niveau de sécurité CAT IV 300V/CAT III 600 V
● Touche de maintien de l’affichage
● Garantie de 2 ans
● Sacoche de transport
performants pour les électriciens des domaines commercial et résidentiel. Les modèles 323, 324 et 325 sont conçus
pour vérifier la présence du courant de charge, la tension AC et la continuité de circuits, interrupteurs, fusibles et
contacts. Ces pinces multimètres petites et robustes sont idéales pour des mesures de courant jusqu’à 400 A dans des
chemins de câble étroits. Le Fluke 325 permet également la prise de mesures de courant DC et de fréquence.
Principales fonctions :
● Mesure de courant 400 A AC et DC
● Mesure de tension 600 V AC/DC
● Mesures TRMS du courant et de la tension AC permettant des mesures précises des signaux non linéaires.
● Mesure de résistance jusqu’à 40 k? avec détection de la continuité
● Mesure de température et de capacité
● Mesure de fréquence
Fonctionnalités :
● Modèle fin et ergonomique
● Grand affichage rétroéclairé très lisible
● Niveau de sécurité CAT IV 300V/CAT III 600 V
● Touche de maintien de l’affichage
● Garantie de 2 ans
● Sacoche de transport
Mesure de courant 400 A AC et DC
Mesure de tension 600 V AC/DC
Mesures TRMS du courant et de la tension AC permettant des mesures précises des signaux non linéaires.
Mesure de résistance jusqu’à 40 k? avec détection de la continuité
Mesure de température et de capacité
Mesure de fréquence
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,53 € HT
/ unité
600,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
