Pince ampèremétrique SAM FL-13, Plage de mesure: Courant AC/DC jusqu’à 600 A ; Tension AC/DC jusqu’à 600 V
PINCE AMPEREMETRIQUE FL-13 PROMO 1/3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FL-13
Rubix :0149-5054550
EAN :3272670493872
Documents
Détails articles : PINCE AMPEREMETRIQUE FL-13 PROMO 1/3
Pour toute mesure de tension, intensité, résistance, capacité, fréquence.Permet de contôler :- Courant AC/DC jusque 600A.- Tension AC/DC jusque 600V.- Résistance, température.- Test de continuité et de diodes.- Arrêt automatique.- Sauvegarde lecture en cours ou maximum .- Précision de 2,5%.- Résolution de 1A ou 100mA, 1mV, ou 0,1mV,Poids : 400 g
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | courant ac/dc jusqu’à 600 a ; tension ac/dc jusqu’à 600 v |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
550,04 € HT
/ unité
660,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

