Pince ampèremétrique Facom 720.P1500PB, Plage de mesure: 0 to 600 A | Catégorie de surtension: CAT III | Capacité d'ouverture: 52 mm

Ampèremètre à pince

Voir les informations techniques

Références

Facom :720.P1500PB
Rubix :0139-5333008
EAN :3662424081910
PINCE AMPEROMETRIQUE 1500A 720.P1500PB (PROMO 1/3/10)

Résumé technique

Plage de mesure0 to 600 a
Catégorie de surtensioncat iii
Capacité d'ouverture52 mm

Détails articles : PINCE AMPEROMETRIQUE 1500A 720.P1500PB (PROMO 1/3/10)


Points forts

-Permet des mesures de courant sans contact
Compatible avec la plupart des multimètres
Réglage automatique du point zéro, parfaitement adapté aux multimètres FACOM 711, 711A, 714 et 714A

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure0 to 600 a
Catégorie de surtensioncat iii
Capacité d'ouverture52 mm
144,67 € HT
/ unité
173,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h