Pince à dénuder Knipex 121215, Longueur: 205 mm | Capacité de coupe: 5.7 mm
Pince à dénuder de précision<br/>Avec couteaux de forme
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :121215
Rubix :7510-5548685
Fabricant :121215
Documents
Détails articles : PINCE A DENUDER AVEC 4 COUTEAUX DE FORME
La perfection pour les applications exigeantes : dénudage de haute précision de conducteurs de grande section grâce à des lames à ajustement par complémentarité de forme
Deux paires de lames de haute qualité coupent l’isolation de manière uniforme sur toute la circonférence – pour un résultat de dénudage parfait et net
L’isolation du câble ne présente aucune marque de pression, ce qui garantit un fonctionnement optimal
Lames profilées interchangeables, parfaitement adaptées à la section du conducteur concerné
Longueurs de dénudage reproductibles: butée de longueur réglable entre 5 et 20 mm en plastique renforcé de fibres de verre,avec fixation par vis pour un maintien fiable et précis sur le boulon
Pour câbles à isolation PVC de 6 / 10 / 16 mm²
Deux paires de lames de haute qualité coupent l’isolation de manière uniforme sur toute la circonférence – pour un résultat de dénudage parfait et net
L’isolation du câble ne présente aucune marque de pression, ce qui garantit un fonctionnement optimal
Lames profilées interchangeables, parfaitement adaptées à la section du conducteur concerné
Longueurs de dénudage reproductibles: butée de longueur réglable entre 5 et 20 mm en plastique renforcé de fibres de verre,avec fixation par vis pour un maintien fiable et précis sur le boulon
Pour câbles à isolation PVC de 6 / 10 / 16 mm²
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 5,7 mm |
|---|---|
| Longueur | 205 mm |
| Poids | 450 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,07 € HT
/ unité
213,68 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
