Pince à dénuder Knipex 11 06 160 T, Longueur: 160 mm | Capacité de coupe: 5 mm
Pince à dénuder
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :11 06 160 T
Rubix :7510-5313848
EAN :4003773081418
Documents
Détails articles : PINCE DENUDE-FILS TT CHROME 1000V
Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc diam. max. 5,0 mm et section 10 mm². Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou. acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Poids | 168 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,95 € HT
/ unité
91,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours



