Pince à becs SAM 235-16G, Forme des becs: Rond | Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 50 mm
Pince à bec rond chromée polie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :235-16G
Rubix :0149-5039318
EAN :3272670225947




Résumé technique
| Forme des becs | rond |
|---|---|
| Longueur des becs | 50 mm |
| Longueur | 160 mm |
Documents
Détails articles : PINCE BEC ROND 235-16G UC 5
Branches bi-matière.Forgée en acier au chrome vanadium.La forme du bec permet de réaliser des coudes, des anneaux et des anneaux sur les fils et de dégager très facilement la pince.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | rond |
|---|---|
| Longueur des becs | 50 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Poids | 120 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,15 € HT
/ 5 unités
237,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours