Références
Varta :301101111
Rubix :1286-5346246
EAN :4008496245369

Détails articles : PILE BOUTON POUR MONTRE V301 CEI=SR43W 1.55 OXYDE ARGENT
PILE MONTRE V301 UNITE
Applications
Montre
Informations techniques
Attributs
| Tension | 1,55 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,11 € HT
/ unité
7,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
