Références
Varta :6205301401
Rubix :1286-5124280
EAN :4008496537280

Détails articles : PILE CR123A 3V LITHIUM S/BLISTER
LITHIUM PHOTO CR123X1
Applications
Appareils photo
Informations techniques
Attributs
| Tension | 3 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Longueur | 34,5 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,16 € HT
/ unité
10,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
