Pile Varta 4922121411, Tension: 9 V

9 V High Energy x 1

Voir les informations techniques

Références

Varta :4922121411
Rubix :1286-5124248
EAN :4008496559862
LONGLIFE POWER 6LR61 -9V X1 9V PP3 SOUS BLISTER

Résumé technique

Tension9 V
Nombre d'éléments6
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LONGLIFE POWER 6LR61 -9V X1 9V PP3 SOUS BLISTER


HIGH E 6LR61 BLI 1 VARTA

Points forts

Performances imbattables en utilisations intensives.

Applications

pour les appareils qui nécessitent une forte puissance.

Informations techniques


Attributs
Tension9 V
Nombre d'éléments6
Longueur48,5 mm
Température maxi50 °C
Température mini-10 °C
5,82 HT
/ unité
6,98 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h