Références
Varta :5703301402
Rubix :1286-5237770
EAN :4008496538621

Détails articles : PILE RECHARGEABLE AAA/HR03 1000 MAH BLISTER DE 2
PRO ACCU AAA 1000MAHX 2
Applications
Pour tous les appareils
Informations techniques
Attributs
| Tension | 1,2 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 2 |
| Longueur | 44,5 mm |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,77 € HT
/ étui
33,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
