Références
Varta :6032101402
Rubix :1286-5264655
EAN :4008496746460

Détails articles : PILE CR2032 BLISTER DE 2
PILE ELECTRONIQUE CR2032 BLIx2
Applications
Assortiment premium pour une large gamme de télécommandes, liseuses, appareils de fitness, appareils médicauc, appareils photo, calculatrices et autres….
Informations techniques
Attributs
| Tension | 3 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 2 |
| Longueur | 3,2 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,65 € HT
/ étui
6,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
