Références
Varta :357101111
Rubix :1286-5156645
EAN :4008496245710

Détails articles : PILE BOUTON POUR MONTRE V 357 CEI = SR44 1,55V OXYDE ARGENT
PILE MONTRE V357 UNITE
Applications
Pour montre.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 1,55 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Longueur | 5,4 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,15 € HT
/ unité
3,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
