Pile Dewalt DCB1102E2-QW, Tension: 18 V
Pack 2 batteries
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCB1102E2-QW
Rubix :2325-5465425
EAN :5035048788349

Documents
Détails articles : PACK BATTERIE 2 + CHARGEUR
- Plus de puissance et de performances grâce à la conception unique de la batterie intégrant des cellules plates
- Jusqu'à 50% de puissance en plus*
- 25% plus compacte*
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 2 |
| Longueur | 105 mm |
| Température maxi | 40 °C |
| Température mini | 4,5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,00 € HT
/ unité
258,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h