Pile Varta 5716101404, Tension: 1.2 V
Piles AA Rechargeables Ready2Use
Voir les informations techniquesRéférences
Varta :5716101404
Rubix :1286-5344263
EAN :4008496745975

Détails articles : ACCU POWER AAX4 2600 MAH MAH - BLISTER DE 4
Elles sont préchargées et prêtes à l'emploi dès leur sortie de l'emballage. Les piles rechargeables conventionnelles se déchargent pendant le stockage et perdent rapidement une grande partie de leur capacité. Ce problème a été considérablement réduit pour les VARTA Ready2Use. Une fois chargées, ces piles rechargeables innovantes conservent 80 % de leur capacité initiale après un an de stockage. Ces piles rechargeables ne nécessitent pas de chargeur spécial et sont idéales pour les applications. Des horloges murales à faible puissance aux appareils photo numériques à forte consommation, les piles Ready2Use constituent une solution énergétique fiable.
Points forts
- Prêt à l'emploi
- Faible autodécharge
- Haute performance
Applications
Pour tous les appareils
Informations techniques
Attributs
| Tension | 1,2 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Longueur | 50,5 mm |
| Température maxi | 50 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,48 € HT
/ étui
65,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
