Références
Mecaline :P06B2021R
Rubix :X600-1467094
EAN :3660338403385


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 21 |
Détails articles : PIGNON 06B-2 Z=21 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 06B-2 Z=21 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 06b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 14 mm |
| Diamètre du moyeu | 52 mm |
| Diamètre de référence | 63,91 mm |
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 68 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,70 € HT
/ 10 unités
102,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours