Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B3020

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P16B3020
Rubix :X600-1419808
EAN :3660338300363
PIGNON 20 DT 16B3 (25,4) T 25,4X17,02MM

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents20
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 20 DT 16B3 (25,4) T 25,4X17,02MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents20
Code ISO16b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence162,38 mm
Diamètre extérieur173,2 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête173,2 mm
Promotion
Au lieu de 46,46 €
44,26 € HT
/ unité
53,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours