Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B3019
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B3019
Rubix :C600-1281401
Fabricant :866143
EAN :3660338203299


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 19 |
Documents
Détails articles : PIGNON 19 DT 24B3 (38,1) T
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 19 |
| Code ISO | 24b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 231,49 mm |
| Diamètre extérieur | 246,5 mm |
| Largeur totale | 150 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 246,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 177,48 €
171,76 € HT
/ unité
206,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h