Pignon pour chaîne standard européen Sati PD11013
Pignons doubles 8x3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :PD11013
Rubix :9692-1057765

Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 13 |
Documents
Détails articles : PIGNON 13 DT 12B2 (19,05) D
Pignon avec moyeu déporté pour chaînes doubles à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 13 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Matière | acier |
| Largeur totale | 50 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 79,59 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,46 € HT
/ unité
20,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (42) jours