Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B3017R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P10B3017R
Rubix :X600-1466962
EAN :3660338405068
PIGNON 10B-3 Z=17 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents17
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 10B-3 Z=17 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 10B-3 Z=17 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents17
Code ISO10b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre du moyeu69 mm
Diamètre de référence86,39 mm
Diamètre extérieur93 mm
Largeur totale60 mm
Diamètre de cercle de tête93 mm
331,70 HT
/ 10 unités
398,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours