Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P04B1009
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P04B1009
Rubix :X600-1420128
EAN :3660338295515

Documents
Détails articles : PIGNON 9 DT 04B1 S 6X2.8 MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 6 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 9 |
| Code ISO | 04-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 5 mm |
| Diamètre de référence | 17,54 mm |
| Diamètre extérieur | 19,9 mm |
| Largeur totale | 10 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 19,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,20 € HT
/ 20 unités
37,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
