Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2025

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P24B2025
Rubix :X600-1419661
EAN :3660338301834
PIGNON 25 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 25 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM


Pignon Pre-Aleses 25 DT 24B2 (38,1) DUPLEX

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Code ISO24b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence304 mm
Diamètre extérieur319 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête319 mm
Promotion
Au lieu de 220,72 €
210,85 € HT
/ unité
253,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours