Références
Mecaline :P05B2021R
Rubix :X600-1467179
EAN :3660338402944

Détails articles : PIGNON 05B-2 Z=21 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 05b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 8 mm |
| Diamètre du moyeu | 10 mm |
| Diamètre de référence | 53,67 mm |
| Diamètre extérieur | 57 mm |
| Largeur totale | 20 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 57 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,95 € HT
/ unité
7,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours