Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B2038

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B2038
Rubix :C600-1281391
Fabricant :866133
EAN :3660338203190
PIGNON 38 DT 20B2 (31,75) D

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents38
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 38 DT 20B2 (31,75) D


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents38
Code ISO20b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence384,49 mm
Diamètre extérieur399,6 mm
Largeur totale80 mm
Diamètre de cercle de tête399,6 mm
Promotion
Au lieu de 125,60 €
121,53 € HT
/ unité
145,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h